Referenzen
Spartex:TH7X40PF8
Rubix:537603
Hersteller:000931.08000.0070.040
EAN:4043952222492


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M7X40 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 7 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3020 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M7