Referenzen
Spartex:TH5X75PF8
Rubix:4152
Hersteller:000931.08000.0050.075
EAN:4043952222072


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M5X75 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 5 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2540 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5