Referenzen
Spartex:TH36X260PF8Z
Rubix:165366
Hersteller:000931.08100.0360.260
EAN:4043952234518


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M36X260 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 260
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2430 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36