Referenzen
Spartex:TH30X300PF8Z
Rubix:540146
Hersteller:000931.08100.0300.300
EAN:4043952234174


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M30X300 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1860 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30