Referenzen
Spartex:TH24X240PF8Z
Rubix:321818
Hersteller:000931.08100.0240.240
EAN:4043952233658


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X240 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 935 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24