Referenzen
Spartex:TH18X180PF8Z
Rubix:538912
Hersteller:000931.08100.0180.180
EAN:4043952232897


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M18X180 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 18 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9900 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,58 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
60,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M18