Referenzen
Spartex:TH18X170PF8Z
Rubix:538907
Hersteller:000931.08100.0180.170
EAN:4043952232880


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M18X170 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 18 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9400 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
66,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M18