Referenzen
Spartex:TH16X75PF8Z
Rubix:103445
Hersteller:000931.08100.0160.075
EAN:4043952232392


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M16X75 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3675 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | TH |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16