Referenzen
Spartex:TH12X160PF8Z
Rubix:538148
Hersteller:000931.08100.0120.160
EAN:4043952231951


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X160 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3825 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12