Referenzen
Spartex:TH10X300PF8Z
Rubix:537959
Hersteller:000931.08100.0100.300
EAN:4043952231760


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X300 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9785 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,58 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
111,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10