Referenzen
Ersetzte Ref.:TH10X85PF8Z
Spartex:TH10X85PF8Z
Rubix:538062
Hersteller:000931.08100.0100.085
EAN:4043952231517


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X85 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6240 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10