Referenzen
Spartex:TH8X200PF8Z
Rubix:537687
Hersteller:000931.08100.0080.200
EAN:4043952231395


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M8X200 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8360 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8