Referenzen
Spartex:TH3X30PF8Z
Rubix:537351
Hersteller:000931.08100.0030.030
EAN:4043952230534


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M3X30 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 3 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
14,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3