Referenzen
Spartex:TH24X100PF8GA
Rubix:539464
Hersteller:000931.08200.0240.100
EAN:4043952236185


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X100 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46400 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,87 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24