Referenzen
Spartex:TH20X140PF8GA
Rubix:539048
Hersteller:000931.08200.0200.140
EAN:4043952236031


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M20X140 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 20 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9950 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,41 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
63,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20