DIN561 AM16X35 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT16X35EF8Z
Rubix:646161
Hersteller:000561.08101.1619.035
EAN:4043952787694


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM16X35 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 16 x 35 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1670 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,34 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
32,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm