DIN561 AM16X30 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT16X30EF8Z
Rubix:646160
Hersteller:000561.08101.1619.030
EAN:4043952787687


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM16X30 SW19 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 16 x 30 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm