DIN561 BM8X50 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT8X50EF8Z
Rubix:646509
Hersteller:000561.08102.0080.050
EAN:4043952788721


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM8X50 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
DIN 561 22 H(8.8) (Form B) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Auslauf,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 8 x 50 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 955 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm