Referenzen
Spartex:VTHUNC50X3.1/4.8Z
Rubix:1677680
Hersteller:083931.08104.0500.083
EAN:4051426727916


Technische Zusammenfassung
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 1/2X3 1/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderschraube mit Innensechskant UNC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4662 g |
|---|---|
| Länge | 83 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M50 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,91 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
83 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M50