Referenzen
Spartex:FHC8X160PF10ISO
Rubix:562329
Hersteller:010642.10000.0080.160
EAN:4043952600429

Produktdetails : ISO10642 M8X160 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6180 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
213,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
