Referenzen
Spartex:FHC6X22PF10ZISO
Rubix:558270
Hersteller:010642.10100.0060.022
EAN:4043952744581


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M6X22 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 475 g |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6