Referenzen
Spartex:FHC24X40PF8ZISO
Rubix:568154
Hersteller:010642.08100.0240.040
EAN:4043952607169


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M24X40 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3802 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,19 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24