Referenzen
Spartex:FHC5X18PF8ZISO
Rubix:561056
Hersteller:010642.08100.0050.018
EAN:4043952605738


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M5X18 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 279 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5