ISO7380-2 M3X6 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB3X6EF10ZISO
Rubix:560129
Hersteller:007380.10102.0030.006
EAN:4051426558497


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M3X6 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf galvanisch verzinkt Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm