ISO7380-1 M8X45 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC8X45EF10ISO
Rubix:562600
Hersteller:007380.10001.0080.045
EAN:4043952512753
ISO7380-1 M8X45 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X45 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant


ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 45

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1790 g
Länge45 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 7380
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181562
27,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp

Durchmesser, metrisch