Referenzen
Spartex:CHC5X185PF8ISO
Rubix:3642046
Hersteller:004762.08000.0050.185
EAN:4051426119988

Produktdetails : ISO4762 M5X185 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X185 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 185 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
182,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
185 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
