Referenzen
Spartex:CHC33X130PF10ISO
Rubix:3643855
Hersteller:004762.10000.0330.130
EAN:4051426103529

Produktdetails : ISO4762 M33X130 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 33X130 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
33 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33
