Referenzen
Spartex:CHC27X190PF12ISO
Rubix:3644866
Hersteller:004762.12000.0270.190
EAN:4051426112637


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M27X190 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 27X190 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27