Innensechskantschraube Spartex CHC20X90PF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X90PF10ZISO
Rubix:3644184
Hersteller:004762.10100.0200.090
EAN:4051426603104


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M20X90 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
20X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
74,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20