ISO4762 M16X100 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X100PF10G321AISO
Rubix:3644325
Hersteller:004762.10350.0160.100
EAN:4043952784082

Produktdetails : ISO4762 M16X100 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
16X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,38 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
