DIN7984 M10X40 010.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED10X40PF10
Rubix:557285
Hersteller:007984.10000.0100.040
EAN:4043952544624

Produktdetails : DIN7984 M10X40 010.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2780 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
