DIN7984 M6X20 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED6X20ZPF8
Rubix:315238
Hersteller:007984.08100.0060.020
EAN:4043952546895


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M6X20 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 534 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6