DIN6912 M6X20 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB6X20PF10
Rubix:553259
Hersteller:006912.10000.0060.020
EAN:4043952484340

Produktdetails : DIN6912 M6X20 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Durchmesser, metrisch
M6
