Referenzen
Spartex:CHC48X120PF12
Rubix:535634
Hersteller:000912.12000.0480.120
EAN:4043952161104

Produktdetails : DIN912 M48X120 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 48 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2740 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48
