Referenzen
Spartex:CHC30X65PF12
Rubix:535168
Hersteller:000912.12000.0300.065
EAN:4043952160008

Produktdetails : DIN912 M30X65 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 608 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,41 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
