Referenzen
Spartex:CHC14X130PF10
Rubix:533863
Hersteller:000912.10000.0140.130
EAN:4043952148204

Produktdetails : DIN912 M14X130 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8550 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,46 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
95,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
