Referenzen
Spartex:CHC3X12PF10
Rubix:532663
Hersteller:000912.10000.0030.012
EAN:4043952145586

Produktdetails : DIN912 M3X12 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
