Referenzen
Spartex:CHC6X12PF8/100
Rubix:1665668
Hersteller:000912.08000.9060.012
EAN:4043952174975

Produktdetails : DIN912 M6X12 8.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 507 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
