Referenzen
Spartex:CHC16X600PF8
Rubix:534193
Hersteller:000912.08000.0160.600
EAN:4043952167915

Produktdetails : DIN912 M16X600 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 600
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105500 g |
|---|---|
| Länge | 600 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,77 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
149,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
600 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
