Referenzen
Spartex:CHC16X260PF8
Rubix:5980
Hersteller:000912.08000.0160.260
EAN:4043952167663

Produktdetails : DIN912 M16X260 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 260
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11125 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,71 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
160,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
