Referenzen
Spartex:CHC8X8PF8
Rubix:533183
Hersteller:000912.08000.0080.008
EAN:4043952165379

Produktdetails : DIN912 M8X8 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1940 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
