Referenzen
Spartex:CHC5X145PF8
Rubix:532852
Hersteller:000912.08000.0050.145
EAN:4043952164693

Produktdetails : DIN912 M5X145 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 145
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2380 g |
|---|---|
| Länge | 145 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
90,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
145 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
