Referenzen
Spartex:CHC30X220PF8Z
Rubix:535055
Hersteller:000912.08100.0300.220
EAN:4043952180075


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X220 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1460 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30