Innensechskantschraube Spartex CHC18X40PF8Z, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC18X40PF8Z
Rubix:534311
Hersteller:000912.08100.0180.040
EAN:4043952178690


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M18X40 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6450 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m18