Schrägkugellager FAG 3220-BB-2RS-TVH, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 60.3 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3220-BB-2RS-TVH
Rubix:3172998
Hersteller:0959703470000
EAN:4064327630032


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60,3 mm |
Produktdetails : 3220-BB-2RSR-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32...-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtungen, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32 |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 2140 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 173000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 185000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
610,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort