Schrägkugellager FAG 7314-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 35 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7314-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022195
Hersteller:0882848670000
EAN:4054372615771
7314-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7314-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Gewicht2,56 kg
Referenzdrehzahl4750 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
179,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an