Schrägkugellager FAG 7311-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7311-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022192
Hersteller:0882844680000
EAN:4054372355554


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 7311-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 1,38 kg |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen