Schrägkugellager Timken 7320WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7320WNMBRSUC1
Rubix:846057
EAN:0087796068803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 7320WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager von Timken für hohe axiale Belastungen: Kontaktwinkel 40° und robuste Käfig-/Laufruhigkeitsaushlegung für zuverlässige Drehzahlleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73 mittlere baureihe |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 8,227 kg |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 177000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 217000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
947,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.127,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage