Schrägkugellager Timken 7313WN, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7313WN
Rubix:846042
EAN:0087796068643
7313WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7313WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7313WN mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axial-/Thrust-Lasten. Messingkäfig, ruhiger Lauf und hohe Drehzahlleistung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Seriefafnir schrägkugellager (baureihe 7200/7300/7400)
Referenzdrehzahl3900 rpm
Grenzdrehzahl2900 rpm
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r75500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr115000 N
Zolltarifcode84821090
237,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an