Schrägkugellager Timken 7308WN, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7308WN
Rubix:846026
EAN:0087796046870
7308WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7308WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7308WN, offen. Mit 40° Kontaktwinkel für hohe Axialbelastungen bei Kombination aus Radial- und Axialkräften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300 (medium series)
Werkstoffsteel
Käfigmessing
Gewicht0,667 kg
Grenzdrehzahl6200 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrunggerade (zylindrische) bohrung
Statische Tragzahl, radial - C0r30200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50600 N
Zolltarifcode84821090
107,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an